{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00602100 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h9 | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 44,32 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 5 mm | |
| Sriegis | M5 | |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | 6GX | |
| Įpjovos skersmuo | 4,48 mm | |
| Rakto dydis | 4,9 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis | 12,6 mm | |
| Įpjovos ilgis | 2 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 8,81 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 0 laipsniai | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Kreipiamasis kakliukas | be kreipiamojo kaiščio | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 1,5; 1,5 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 4,65 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė | 4,65 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Keturkampio rakto plotis | 4,9 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E TIALN | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 72,25 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 7,5 mm | |
| Bendras ilgis | 70 mm | |
| Svoris | 10 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 2174 | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
| Produkto numeris | 139142 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197446657 | |
| Gamintojo numeris | 139142 M5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |