• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

Cikkszám: 139142 M2
Kedvezmény
28,81 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 3X 6GX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,4 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ irányérték 1,85 mm
Menet ⌀ 2 mm
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 3 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139142 M2
EAN / GTIN 4045197446626
Gyártó száma 139142 M2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
23
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tűrési osztály: ISO 3X / 6GX = 0,02 − 0,04 mm túlmérettel.

Felhasználás:

Olyan munkadarabokhoz, melyeket galvanikus védőréteggel látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.