Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6HX M1

Art.-nr.: 139132 M1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M1
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 1X 4HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,25 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 2,5 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 0,9 mm
Gevind-⌀ 1 mm
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 1,5 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139132 M1
EAN/GTIN 4045197446442

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Str. M1–M1,4 – Toleranceklasse: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven