Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX M1

Št. art.: 139132 M1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M1
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1X 4HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,25 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 0,9 mm
⌀ navoja 1 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 1,5 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139132 M1
EAN/GTIN 4045197446442

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
23
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Vel. M1–M1,4 – tolerančni razred: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico