Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX TiAlN M1 HOLEX

Article no.: 139132 M1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M1
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1X 4HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,25 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 0,9 mm
Gäng-⌀ 1 mm
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 1,5 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139132 M1
EAN / GTIN 4045197446442

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Storlek M1–M1,4 – Toleransklass: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen