• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Euro-kasse ruller

Art.-nr.: 13540
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Dekoration Bøg
Med skubbegreb nej
Nyttebredde 605 mm
Nyttedybde 408 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt 677 mm
Dybde, i alt 414 mm
Højde i alt 638 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 13540
EAN/GTIN 4017976213545
Producentnummer 13540
L-nummer L90080 129
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Hyldevogn med 2 platforme. Begge rammer med hylder lavet af træbaseret panel, overflade bøgedekor, kant 15 mm høj. Pulverlakeret blå RAL 5007. Fri hyldeafstand 400 mm. Belastningskapacitet på øverste platform 100 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremse Egnet til Eurokasser 600 x 400 mm. Leveres adskilt.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 408
  • Hyldehøjder (mm): 194, 623
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 100
  • længde i alt (mm): 677
  • Samlet bredde (mm): 414
  • Samlet højde (mm): 638
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32