Rouleur à plateaux

Réf.: 13540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. non
Largeur utile 605 mm
Hauteur utile 408 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Charge admissible max. 250
Largeur totale 677 mm
Profondeur totale 414 mm
Hauteur totale 638 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 13540
EAN / GTIN 4017976213545
Réf. fabricant 13540
Article hors catalogue L90080 129
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à plateaux avec 2 plateaux. Les deux cadres sont équipés de plateaux en bois, surface effet hêtre, bord de 15 mm de haut. Revêtement époxy bleu RAL 5007. Distance entre les étages : 400 mm. Capacité de charge de la plateforme supérieure : 100 kg. 4 roulettes pivotantes avec bandages TPE, moyeu avec roulement à billes. 2 pièces avec frein. Convient pour bacs Euro 600 x 400 mm. Livraison démontée.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de la surface utile (mm): 605
  • Largeur de la surface utile (mm): 408
  • Hauteurs des plateaux (mm): 194, 623
  • Charge admissible par étage (kg): 100
  • Longueur totale (mm): 677
  • Largeur totale (mm): 414
  • Hauteur totale (mm): 638
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32