Rolplateau's met etages

Artikelnummer: 13540
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13540
EAN/GTIN 4017976213545
Nummer fabrikant 13540
L-nummer L90080 129

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Met 2 etages, met houten plaat, toplaag in beukendecor, rand 15 mm hoog. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Nuttige etageafstand 400 mm. Totale hoogte 630 mm. Draagvermogen bovenste etage 100 kg. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Etagehoogten (mm): 194, 623
Draagvermogen etage (kg): 100
Totale lengte (mm): 677
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 638
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires