• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Maskinsnittap HSS-E-PM, TiN/vaporiseret, M: M20

Art.-nr.: 135375 M20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01602105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlængde 30 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 20 mm
Gevind M20x2,5
Gevindstigning 2,5 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærdiameter 16 mm
Nøglestørrelse 12 mm
Længde af gevinddel 26 mm
Snitvinkel 15 grader
Antal skær 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 3
Antal spånnoter 4
Kernehuldiameter 17,5 mm
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS-E-PM
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E PM TIN
Belægning TiN
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 140 mm
Vægt 189 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 13; DIN 376
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering rød
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135375 M20
EAN/GTIN 4045197197986
Producentnummer 135375 M20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
13
Stål < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).