• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM, TiN/vaporizat, M: M20

Cod articol.: 135375 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01602105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea cozii LS 30 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 20 mm
Filet M20x2,5
Pasul filetului 2,5 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 16 mm
Deschiderea cheii 12 mm
Lungimea piesei filetate Lc 26 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametru gaură centrală 17,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș HSS-E-PM
Material tăiș, denumire producător HSS-E PM TIN
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 140 mm
Greutate 189 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 13; DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135375 M20
EAN / GTIN 4045197197986
Număr producător 135375 M20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
27
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
13
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).
Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii de centrare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).