Digital værkstedsmåler IP65 uden målespidser med finjustering 1000x150mm

Art.-nr.: 1343534
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1343534
EAN/GTIN 4029713019563
Producentnummer 1343534

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Induktivt målesystem, beskyttelsesklasse IP65
  • ISO 13385
  • LCD-display:
  • 8,5 mm med måleområde 300 mm;
  • 12,5 mm fra måleområdet 500 mm
  • Låseskrue

Beskrivelse:

Digital værkstedsmåler IP 65 af rustfrit stål uden bladspidser. Nøjagtighed i henhold til DIN 862. Med låseskrue, knivspidser og finjustering. Aflæsning 0,01 mm / 0,0005 tommer, 12,5 mm LCD-display. Nulindstilling på et hvilket som helst tidspunkt. QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, PRESET-funktion, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), måleblok til indvendig måling: 20 mm.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • IP-klasse: IP 65
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 1000
  • Fejlgrænse (mm): 0,06 mm
  • Fejlgrænse (µm): 60 µm
  • Cifferhøjde: 12,5 mm
  • Måling af kæbelængde (mm): 150 mm
  • Hulstørrelse (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650