Pied à coulisse digital sans pointes, avec réglage fin 1000 x 150 mm

Réf.: 1343534
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65
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
Plage de mesure 0 mm - 1 000 mm
Indice de protection IP IP 65
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 1343534
EAN / GTIN 4029713019563
Réf. fabricant 1343534
Article hors catalogue L40510 2210
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, indice de protection IP65
  • ISO 13385
  • Écran LCD :
  • 8,5 mm avec plage de mesure 300 mm;
  • 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse d'atelier numérique IP 65 en acier inoxydable sans embouts de lame. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, embouts de lame et réglage fin. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 65
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 1000
  • Limite d'erreur (mm) : 0,06 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 60 µm
  • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

EN ISO 3650