2-punkts indvendig mikrometerskrue, 450-475 mm

Art.-nr.: 133-159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kuffert
Måletromle-diameter 18 mm
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Produkttype indvendig mikrometerskrue
Spindelstigning 0,5 mm
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 9 µm
Måleafvigelse E MPE +/-9 µm µm
Måleområde min. 450 mm
Måleområde maks. 475 mm
Standard DIN 863

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133-159
EAN/GTIN 4946368017167
Producentnummer 133-159
L-nummer L40010 7093
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard indvendig mikrometerskrue (enkelt enhed) med følgende egenskaber: Standard enkeltstang HM-måleoverflader

Egenskab:

  • Digital/analog: Analog
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-9 µm
  • Størrelse / dimension: 0,51 X 0,08 X 0,045 M
  • Målestok: Skala og hylster i satinpoleret forkromet stål, ∅ 18 mm
  • Måleområde: 450 - 475
  • Måling af overflader: Forsynet med hårdmetal
  • Målemetode: 2-point
  • Målespindel: Med spindelklemme (undtagen 50-75 mm),
    Spindelstigning 0,5 mm
  • Skalainddelingsværdi: 0,01 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive boks og indstillingsnøgle