Micromètre intérieur tubulaire, 450-475 mm

Réf.: 133-159
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
Emballage coffret/valise
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Précision ± 9 µm
Ecart de mesure E MPE +/-9 µm µm
Plage de mesure min 450 mm
Plage de mesure max. 475 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 133-159
EAN / GTIN 4946368017167
Réf. fabricant 133-159
Article hors catalogue L40010 7093
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-9 µm
  • Taille / dimension: 0,51 X 0,08 X 0,045 M
  • Règles: Tambour et douille de l’échelle chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 450 - 475
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Broche de mesure: Avec serrage à vis (sauf 50-75 mm),
    Pas de vis 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte avec clé de réglage