• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Digital måleapparat IP 67, DATA VARIABLE, kvadratisk dybdemåler, 200x50 mm

Art.-nr.: 1326518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1326518
EAN/GTIN 4029713019099
Producentnummer 1326518
L-nummer L40510 1931
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Målesystemet er ufølsomt over for væsker og kølemidler
  • Beskyttelsesklasse IP67
  • Rustfrit stål
  • LCD-display 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Låseskrue
  • Indvendige krydspunkter
  • Fire-vejs målinger

Beskrivelse:

DIGI-MET lommetæller af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67 med variabel dataudgang, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, aflæsning 0,01 mm / .0005 tommer, 4-foldsmåling, vinkeldybdemåler, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulindstilling i et vilkårligt punkt, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • IP-klasse: IP 67
  • Dybdemåler: Rektangulær
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 200
  • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
  • Fejlgrænse (µm): 30 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 50 mm

Norm:

ISO 13385