Execuţie:
- Sistemul de măsurare nu este sensibil la fluide și agenți de răcire
- Clasa de protecție IP67
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 7,5 mm
- ISO 13385
- Șurub de blocare
- În interiorul punctelor transversale
- Măsurări în patru direcții
Descriere:
Calibru de buzunar DIGI-MET din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, cu ieșire de date variabilă, precizie conform DIN 862, cu șurub de blocare, cu puncte în cruce, citire 0,01 mm / 0,0005 inch, măsurare de 4 ori, indicator de adâncime unghiulară, funcție QuickLock, sistem electronic QuickStart, setare zero în orice punct, funcție PRESET, insensibil la lichid de răcire și praf.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 67
- Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 200
- Limita de eroare (mm): 0,03 mm
- Limita de eroare (µm): 30 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 50 mm
Standard:
ISO 13385