Støbegods-maskinsnittap, nitreret, M: M8

Art.-nr.: 132500 M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
792 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M8
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00802105
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 48,89 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 8 mm
Gevind M8
Gevindstigning 1,25 mm
Gevindtoleranceklasse 6HX
Skærdiameter 6,75 mm
Nøglestørrelse 6,2 mm
Længde af gevinddel 21,12 mm
Beskæringslængde 2,5 mm
Snitvinkel 15,07 grader
Antal skær 4
Snoningsretning neutral, lige
Snoet vinkel 0 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype gennemgangshul; Bundhul
Til dybde (x diameter) 3; 3
Antal spånnoter 4
Kernehuldiameter 6,8 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 6,2 mm
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 90 mm
Vægt 28 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 371
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering hvid
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 132500 M8
EAN/GTIN 4045197071798
Producentnummer 132500 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

GG
K
13
GGG
K
9
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med lige spånnoter og kort ansnit (2 − 3 gevind).

Udførelse - Billede:

4 skær (fra str. M5).
4 noter (fra str. M5).
Meget slidstærk på grund af nitrerede overlader (13 2500).