{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M4 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00452105 | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0045 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 4,5 mm | |
| Skaftlængde | 38,69 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 4 mm | |
| Gevind | M4 | |
| Gevindstigning | 0,7 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6HX | |
| Skærdiameter | 3,3 mm | |
| Nøglestørrelse | 3,4 mm | |
| Længde af gevinddel | 13,68 mm | |
| Beskæringslængde | 1,4 mm | |
| Snitvinkel | 15,53 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skærfasform | C | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul; Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 3; 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 3,3 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning | 3,4 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 63 mm | |
| Vægt | 5 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 371 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | hvid | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 132500 M4 | |
| EAN/GTIN | 4045197071767 | |
| Producentnummer | 132500 M4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |