{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | Nitrerad | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | vit | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132500 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197071798 |