• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Radial bore- og fræsehoved, tilbagetrukket, Polygon ISO 26623 PSC 50, 80.50C55480R

Art.-nr.: 131914
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 131914
EAN/GTIN 4069739081342
Producentnummer 80.50C55480R
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI50, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.50C55480R
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 110
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 183 mm
  • Funktionel længde (WF): 124 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: PSC 50
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: DIN 5480