• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tête radiale de perçage et de fraisage, décalée, Polygone ISO 26623 PSC 50

Réf.: 131914
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 131914
EAN / GTIN 4069739081342
Réf. fabricant 80.50C55480R
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 80.50C55480R
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 110
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 183 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 124 mm
  • Taille de queue: VDI50
  • Taille de l’interface: PSC 50
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: DIN 5480