Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, Polígono ISO 26623 PSC 50

Número de artículo: 131914
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 131914
EAN / GTIN 4069739081342
Número del fabricante 80.50C55480R
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI50, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.50C55480R
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 110
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 183 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 124 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480