{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131600 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069870 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinsnittap med spånbryder kort M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
101,10 DKK
53,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.778 styk på lager
172,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
773 styk på lager
206,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
824 styk på lager
151,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
479,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
749 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | B | B | B | B | B |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Skaft-⌀ Ds | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |