{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131600 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069870 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Enkelsnijdende draadtap kort M10
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
13,30 €
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.452 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
€ 27,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.055 stuks direct leverbaar
€ 20,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
759 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B | B | B | B | B |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Draaddiepte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |