Snittapbit, vaporiseret, M: M5

Art.-nr.: 130992 M5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
621 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype bit-sekskantskaft
Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 C 6,3
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 5 mm
Gevind M5x0,8-6H
Gevindstigning 0,8 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Længde af gevinddel 16 mm
Gevindværktøjstype håndsnittap
Skærfasform B
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Til dybde (x diameter) 1,5
Kernehuldiameter 4,2 mm
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 36 mm
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130992 M5
EAN/GTIN 4067263295846
Producentnummer 130992 M5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.