Snittapbit M4

Art.-nr.: 130992 M4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Toleranceklasse: ISO 2 6H

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Flankevinkel 60 grader
Skærfasform B
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Type af gevindværktøj Håndsnittapper
Gevindstigning 0,7 mm
Samlet længde L 35 mm
Skærlængde Lc 11 mm
Fristilling-⌀ D1 2,9 mm
Kernehul-⌀ 3,3 mm
Produkttype Snittapbit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130992 M4
EAN/GTIN 4067263295839

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven