{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | C 6,3 | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 5 mm | |
| Filetage | M5x0,8-6H | |
| Pas de filetage | 0,8 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Longueur de pièce taraudée | 16 mm | |
| Type d’outil de filetage | taraud main | |
| Entrée | B | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 1,5 | |
| Diamètre d’avant-trou | 4,2 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 36 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 130992 M5 | |
| EAN / GTIN | 4067263295846 | |
| Réf. fabricant | 130992 M5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |