El-installationstang med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 200 mm

Art.-nr.: 13 92 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13 92 200
EAN/GTIN 4003773075103
Producentnummer 13 92 200
L-nummer L70010 1252

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 6 funktioner i én tang
  • Multifunktionel tang til elektrisk installation
  • til at gribe fladt og rundt materiale, bukke, afgratte, skære kabler, afisolere og krympe kabelsko
  • jævne gribeflader i spidsen til skadesfrit greb om enkelte tråde
  • profilerede gribeflader og brænderhul til at gribe fladt og rundt materiale
  • Markant yderkant på gribefladerne til arbejde på indbyggede kasser og afgratning af gennemføringshuller
  • Afisoleringshuller til ledere på 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
  • Crimpnest til kabelendehylstre 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Slankt design for god tilgængelighed
  • boltet samling: præcis, slørfri bevægelse af tangen
  • på modeller med åbningsfjeder integreret i leddet holder den aktiverede pal skærekanterne lukket, mens de andre funktioner opretholdes
  • med den intelligente låsemekanisme kan du gribe uden at åbne tangen. Skærekanten forbliver lukket og beskyttet.

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 15mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 50 mm²
  • Afisoleringsværdier for enkeltkerner: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,5 - 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret