• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pince pour installations électriques avec gaines bi-matière noire atramentisée 200 mm

Réf.: 13 92 200
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 13 92 200
EAN / GTIN 4003773075103
Réf. fabricant 13 92 200
Article hors catalogue L70010 1252
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • 6 fonctions en une seule pince
  • Pince multifonctions pour installations électriques
  • pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts
  • becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels
  • surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes
  • bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles
  • trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm²
  • matrice de sertissage pour embouts de câble de 0,5 - 2,5 mm²
  • Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • forme élancée assurant une bonne accessibilité
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
  • pour les modèles avec ressort d'ouverture intégré dans l'articulation, le cliquet activé maintient les lames fermées alors que les autres fonctions sont conservées
  • le mécanisme intelligent de maintien permet de « saisir » sans avoir à ouvrir la pince. Le tranchant reste fermé et protégé.

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
  • Valeurs de dénudage pour les conducteurs individuels : 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 2,5mm²
  • AWG : 1 / 0
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous