Kølle med hickory-skaft 1500 g 45 mm

Art.-nr.: 1262H.150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1262H.150
EAN/GTIN 3148517724655
Producentnummer 1262H.150
L-nummer L60130 5245

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hickory-håndtag med tredobbelt sikkerhedslås:
  • 2 stålkiler og 1 trækile

Egenskab:

  • L [mm]: 254
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 45
  • Stamme: 210.MHB24
  • [kg]: 1.500