Ciocan cu mâner de nuc 1500 g 45 mm

Cod articol: 1262H.150
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1262H.150
EAN / GTIN 3148517724655
Număr producător 1262H.150
L-Număr L60130 5245

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu triplă siguranță:
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn

Caracteristică:

  • L [mm]: 254
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 45
  • Taia: 210.MHB24
  • [kg]: 1,500