Faeustel gnistfri slagflade 50 mm

Art.-nr.: 1261H.250SR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1261H.250SR
EAN/GTIN 3148518674645
Producentnummer 1261H.250SR
L-nummer L60130 9205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering
  • For din sikkerhed anvender FACOM træhåndtag, der undertrykker gnister.
  • Hammerens slagflader er specielt udformet uden skarpe kanter for at undgå enhver risiko for gnister

Egenskab:

  • H [mm]: 146
  • L [mm]: 258
  • L1 [mm]: 50,0
  • [g]: 3410