• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faeustel funkenfrei Schlagflaeche 50 mm

Artikel-Nr.: 1261H.250SR
Netto: 341,60 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1261H.250SR
EAN / GTIN 3148518674645
Herstellernummer 1261H.250SR
L-Nummer L60130 9205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.
  • Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern

Merkmal:

  • H [mm]: 146
  • L [mm]: 258
  • L1 [mm]: 50,0
  • Gewicht in Gramm: 3410