FlexxTower SG med avanceret gelænder

Art.-nr.: 125111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 125111
EAN/GTIN 4031405949072
Producentnummer 125111

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • På lavere arbejdspladser kan stilladset også monteres fleksibelt i lavere monteringshøjder
  • Takket være fremskudte gelændere, der er sikret hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres af en person fra niveau til niveau (brug af op til to personer)
  • Værktøjsfri installation takket være stikforbindelser og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Pladsbesparende i transport og opbevaring, da enkelte dele af KOMPAKT kan stables i hinanden og bruges som transportvogne
  • Høj fleksibilitet og stabilitet takket være hængslede trekantede bøjler med drejelig fod - ideel også til vægmonteret konstruktion eller til flytning i smalle gange
  • Fire drejelige hjul Ø 125 mm med centrisk belastningsindføring og spindler
  • Aluminiumsskænk og pulverlakerede gelænderrammer med integreret knæstolpe for faldbeskyttelse
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 6100 mm
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Breddeklasse: W06
  • Stilladsbredde: 2547 mm
  • Stilladshøjde: 5300 mm
  • Stilladslængde: 3119 mm
  • Lastklasse: 3
  • Materiale: Aluminium belagt, aluminium
  • Maks. Standehøjde: 4100 mm
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 4100 mm
  • Perronlængde: 1200 mm
  • Rullediameter: 125 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele