MARTOR Kniv SECUNORM MIZAR 1250019 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 1250019.17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1250019.17
EAN/GTIN 4002632802713
Producentnummer 1250019.17
L-nummer L60170 860

Betegnelse

Beskrivelse:

Dit greb for mere kraft. Med keramisk klinge.
Den komfortable SECUNORM MIZAR er din indtræden i verden af vores højkvalitets knive med knive til knive med knive med knive med knive. I stedet for en skyder, har den et glat håndtag til at frigøre bladet og i stedet for en stål- en permanent skarp keramisk klinge. Du kan bruge den på en særdeles alsidig og effektiv måde: Til alle almindelige skærematerialer og til en lang række skæretyper - takket være den perfekte håndtering. Håndtaget er lavet af mindst 50% genbrugsplast.
  • Grundmateriale:
    Genbrugsplast, glasfiberforstærket
  • Ergonomisk formet
    højrehåndet? Venstrehåndet? Med SECUNORM MIZAR er det ligegyldigt. Dens ergonomisk designede knibhåndtag passer perfekt i enhver hånd. Dette gør det særligt nemt for dig at skære. Selv ved høje skærefrekvenser.
  • Plast, der har det hele
    MARTOR fokuserer på bæredygtighed. SECUNORM MIZAR er en anden MARTOR sikkerhedskniv, der bruger høj kvalitet, glasfiberforstærket genbrugsplast. Det er også designet til eventuel fremtidig genanvendelse.
  • Nemmere, end du tror,
    der ikke er behov for værktøj til at skifte bladet. Kun to hænder. Og denne ordre: Træk 3 i 1-sikringen helt tilbage, fjern grebet, udskift kniven, træk grebet tilbage, og fortsæt!
  • Sikkerhed med merværdi
    den 3 i 1 sikring af SECUNORM MIZAR er unik. Det giver dig ikke kun mulighed for at låse og låse dit skæreværktøj. Men også igangsætte den enkle og sikre knivudskiftning.
  • 2-vejs brugbart blad
    før du skal skifte kvalitetsklinge, kan du dreje det én gang. Dette fordobler knivens driftstid - og reducerer din indsats. Fordi dit produkt skærer som nyt.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 2-lags
    wrap, stræk, krympefolie
    plast omsnøring
    tape
  • Skæring ansøgning:
    Skæring wrap eller strækfilm
    Sack materiale åben top tværgående skåret åbent pap sidelæns klip / dække omsnøring tape klip åbent


    pap øverst

Egenskab:

  • Greb: Arm
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 13 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, Klæbebånd, varer i sække, film- og papirvæv, garn, snor,
  • Skæring ansøgning: Klip wrap eller strækfilm, åbn toppen af posen tværgående, skær åben / dække siden af kartonen, skær omsnøringstape, skær toppen af kartonen op.
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Genbrugsplast, glasfiberforstærket
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 1765232,25
  • Bladets udgangslængde (maks.): 20, 2 mm
  • Valgfri blade: 65232,70, 165232,70, 5232,70, 52,70,
    5233,70, 610,70, 8852,70,
    852,42, 85233,70, 56,70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Rust og syre beskyttet
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør