MARTOR SECUNORM MIZAR 1250019 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 1250019.17
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1250019.17
EAN/GTIN 4002632802713
Nummer fabrikant 1250019.17
L-nummer L60170 860

Omschrijving

Omschrijving:

De comfortabele SECUNORM MIZAR is uw toegang tot de wereld van onze hoogwaardige messen met squeeze-grip. In plaats van een schuifknop beschikt de SECUNORM MIZAR over een soepele squeeze-grip die het mesje vrijgeeft en in plaats van een stalen mesje wordt er een langdurig scherp keramisch mesje gebruikt. Dankzij de perfecte hantering is het mesje geschikt voor veelzijdig en efficiënt gebruik: voor alle gangbare snijmaterialen en de meest uiteenlopende toepassingen.
Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof

    Ergonomisch gevormd
    Rechtshandig? Linkshandig? Het maakt voor de SECUNORM MIZAR niet uit. De ergonomische double-lock grip past perfect in elke hand. Snijden wordt uitzonderlijk makkelijk voor u, zelfs met hoge frequentie.

    Kunststof die tegen een stootje kan

    Glasvezel, om precies te zijn. De gebruikte kunststof is daarom van buitengewone kwaliteit en slijtvast. Dit versterkt niet alleen de grip maar bevordert eveneens de duurzaamheid.

    Het is eenvoudiger dan u denkt

    U heeft geen extra gereedschap nodig om het mesje te vervangen. Gewoon uw handen. En wel op de volgende manier: schuif de drie-in-één activator volledig terug, trek de hendel eruit, vervang het mesje, druk de hendel weer terug en ga door met snijden!

    Bescherming met toegevoegde waarde

    De SECUNORM MIZAR drie-in-één activator is uniek. U beschikt niet enkel over de “lock and unlock” functie, u kunt ook eenvoudig en veilig mesjes verwisselen.

    2 maal te gebruiken mesje

    Alvorens het mesje te vervangen kunt u het omkeren. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje – en spaart uw krachten. Uw product zal weer als nieuw snijden.

Kenmerk:

  • Lengte: 139 mm
  • Handgreep: hendel
  • Automatische bladretractie
  • Transportvergrendeling: ja
  • Trekker: hand
  • Ergonomie: Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (max): 13 mm
  • Hoofdzakelijk snijmateriaal: karton: tot 2-laags, wikkels, stretch, krimpfolie, plastic omsnoering, plakband
  • Snijtoepassing: Wikkel- of rekfolie snijden, zakgoed aan de bovenkant kruislings openen, karton aan de zijkant insnijden/afdekken, omsnoeringsband snijden, karton aan de bovenkant insnijden
  • Bruikeigenschappen: Hoge slijtagebescherming
  • Houder/ooglap: ja
  • Tape scribe: nee
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • Soft grip: nee
  • Metaal detecteerbaar: nee
  • Gemonteerd lemmet: 1765232
  • Optioneel lemmet: 65232, 5232, 52, 5233, 610, 85232, 8852, 852, 85233, 56
  • Gemonteerde lemmetvorm (mes): Trapeziumvormig lemmet
  • Gemonteerd lemmet roestvrij (mes): roest- en zuurbestendig
  • Verwisselbaar lemmet in handvat: nee
  • Meswissel zonder gereedschap: ja
  • Vergrendelbare meswissel: nee
  • GS-keurmerk: TÜV-/VPA-goedgekeurd

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires