Fejebørste 450 x 33 x 18 mm PP 0.40 mm

Art.-nr.: 124841
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 124841
EAN/GTIN 4017359602966
Producentnummer 124841
L-nummer L51250 1219
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fejebørster træ krop 450 x 33 x 18 mm 4 rk. PP sort glat 0.40 mm besætningshøjde 70 mm ″LESSMANN″

Egenskab:

  • Antal rækker [RZ]: 4
  • Snoninger pr. række [Z]: 14/15
  • Besætningsbredde [A]: 27 mm
  • Besætningshøjde [H]: 70 mm
  • Besætningslængde [BL]: 165 mm
  • Besætningsmateriale: PP
  • Besætningsmateriale diameter: 0.40 mm
  • Besætningsmateriale farve: Sort
  • Besætningsmateriale form: Glat
  • Kroppens bredde [KB]: 33 mm
  • Kroppens tykkelse [KD]: 18 mm
  • Kroppens længde [KL]: 450 mm
  • Anvendelsesindustrier: Byggeindustri, Håndværk, Gør-det-selv, Metalindustri
  • Anvendelse: Afstøvning, Rengøring
  • Udførelse: Lang
  • Overflade der skal bearbejdes: Rustfrit stål, Træ, Plast

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel