Smeták 450 x 33 x 18 mm PP 0.40 mm

Artiklové číslo: 124841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
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
Katalogové číslo 124841
EAN / GTIN 4017359602966
Číslo výrobce 124841
L-číslo L51250 1219
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Popis:

Smetáky dřevo korpus 450 x 33 x 18 mm 4 řad. PP černý hladký 0.40 mm výška osazení 70 mm ″LESSMANN″

Charakteristika:

  • Počet řad [RZ]: 4
  • Copánky na řadu [Z]: 14/15
  • Šířka osazení [A]: 27 mm
  • Výška osazení [H]: 70 mm
  • Délka osazení [BL]: 165 mm
  • Materiál osazení: PP
  • Průměr materiálu osazení: 0.40 mm
  • Barva materiálu osazení: Černý
  • Tvar materiálu osazení: Hladký
  • Šířka těla [KB]: 33 mm
  • Tloušťka těla [KD]: 18 mm
  • Délka těla [KL]: 450 mm
  • Odvětví použití: Stavební průmysl, Řemeslo, Kutilové, Kovozpracující průmysl
  • Použití: Odprašování, Čištění
  • Provedení: Dlouhý
  • Opracovávaný povrch: Nerezová ocel, Dřevo, Plast