Mătură de mână 450 x 33 x 18 mm PP 0.40 mm

Cod articol.: 124841
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 124841
EAN / GTIN 4017359602966
Număr producător 124841
L-Număr L51250 1219
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Descriere:

Mături de mână lemn corp 450 x 33 x 18 mm 4 rânduri PP negru neted 0.40 mm înălțime umplutură 70 mm ″LESSMANN″

Caracteristică:

  • Număr de rânduri [RZ]: 4
  • Smocuri pe rând [Z]: 14/15
  • Lățime umplutură [A]: 27 mm
  • Înălțime umplutură [H]: 70 mm
  • Lungime umplutură [BL]: 165 mm
  • Material umplutură: PP
  • Diametru material umplutură: 0.40 mm
  • Culoare material umplutură: Negru
  • Formă material umplutură: Neted
  • Lățime corp [KB]: 33 mm
  • Grosime corp [KD]: 18 mm
  • Lungime corp [KL]: 450 mm
  • Industrii de utilizare: Industria construcțiilor, Meșteșuguri, Bricolaj, Industria de prelucrare a metalelor
  • Aplicație: Desprăfuire, Curățare
  • Execuție: Lung
  • Suprafață de prelucrat: Oțel inoxidabil, Lemn, Plastic