• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 2mm

Art.-nr.: 122736 2
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
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC p6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 L
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Toleranceklasse ISO p6
Samlet længde L 57 mm
Spånnotlængde Lc 21 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Spiralvinkel, min. 30 grader
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Tilspænding f 0,07 mm/o
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 28 mm
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,36 mm
Snoningsretning højre
Spiralhældning 10,9 mm
Slibeform A
Type af boreværktøj bor med dobbelt affasning
Pilotbor nødvendigt nej
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse p6
Nyttelængde L1 18 mm
Funktionslængde 56,64 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 6×D
Anbefalet maksimal boredybde 18 mm
Tilspænding i stål < 1100 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122736 2
EAN/GTIN 4045197566904
Producentnummer 122736 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision med rundhed i boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Med 140° spidsvinkel og speciel skærtolerance p6 til optimal udarbejdelse af en pilotboring.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
En pilotboring anbefales til dybhulsboringer fra 12×D og er absolut nødvendig til dybhulsboringer fra 20×D til 30×D.
At sætte en pilotboring øger processikkerheden.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122738.
Form HE: Bestilles med nr. 122736 + 129100HE.