{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 2 mm | |
| Classe de tolérance ISO | p6 | |
| Longueur totale L | 57 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 21 mm | |
| Diamètre corps DS | 4 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degrés | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Avance f | 0,07 mm/tr | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00400115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 4 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 28 mm | |
| type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,36 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pas d’hélice | 10,9 mm | |
| Type d’affûtage | A | |
| Type d’outil de perçage | foret à deux lèvres | |
| Foret pilote nécessaire | non | |
| groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | p6 | |
| Longueur utile L1 | 18 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 56,64 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 6×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 18 mm | |
| Avance en | acier < 1100 N/mm2 |
| Référence article | 122736 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197566904 | |
| Réf. fabricant | 122736 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |