{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | Standard | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0040 mm | |
| Opnametolerantieklasse | h$06 | |
| Schachtdiameter | 4 mm | |
| Schachtlengte | 28 mm | |
| Opnamediameter, onderste maatafwijking | -0,008 mm | |
| Schachtuitvoering | HA | |
| Snijkantdiameter, min. | 2 mm | |
| Snijkantdiameter, max. | 2 mm | |
| Configureerbaar | nee | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Tolerantieklasse ISO | p6 | |
| Spaangroeflengte | 21 mm | |
| Afstand snijkanthoek tot snijkantpunt | 0,36 mm | |
| Aantal snijkanten | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Spiraalhoek, min. | 30 graden | |
| Hoek, 1e trap | 140 graden | |
| Aanslijpingsvorm | A | |
| Type boorgereedschap | meerfasenboor | |
| Productaanduiding (type) | H | |
| Pilotboor noodzakelijk | nee | |
| Materiaal | VHM | |
| Normaanduiding materiaal, 2e prioriteit | VHM | |
| Normaanduiding materiaal, 3e prioriteit | VHM | |
| Verspaningsgroep | P (staal) | |
| Materialen, producentaanduiding | VHM | |
| Coating | TiAlN | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 29 mm | |
| Nuttige lengte | 18 mm | |
| Totale lengte | 57 mm | |
| Functielengte | 56,64 mm | |
| Gewicht | 10 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Gegevensdrager | zonder gegevensdrager | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Producttype | volboor | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 122736 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197566904 | |
| Nummer fabrikant | 122736 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |