{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601015 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skærediameter, min. | 3 mm | |
| Skærediameter, maks. | 3 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Spånnotlængde | 28 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,62 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Spiralhældning | 0 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Slibeform | A | |
| Type af boreværktøj | bor med flere kamme | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 30 mm | |
| Nyttelængde | 23,5 mm | |
| Samlet længde | 66 mm | |
| Funktionslængde | 47,38 mm | |
| Vægt | 27 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 122716 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197781642 | |
| Producentnummer | 122716 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |