HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9 mm

Art.-nr.: 122602 9
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 6×D
  • Type: W
  • Spidsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 47,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 61 mm
Samlet længde L 103 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,55 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122602 9
EAN/GTIN 4045197752987

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
360
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfaser.
Str. 1 - 1,5 med 4 føringsfaser.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122603.
Form HE: Bestilles med nr. 122602 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven