• A surcharge was added to this item price.

VHM-HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 9mm

Prekės Nr.: 122602 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000115
Tvirtinimo forma tiesus prispaudimo paviršius su priveržimo sriegiu
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 40 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Koto tipas HA
Pjovimo skersmuo, min. 9 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 9 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis 61 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,86 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 15 laipsniai
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Šlifavimo forma A
Produkto pavadinimas (tipas) W
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 63 mm
Darbinės dalies ilgis 47,5 mm
Bendras ilgis 103 mm
Veikimo ilgis 101,14 mm
Svoris 117 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 L
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122602 9
EAN / GTIN 4045197752987
Gamintojo numeris 122602 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
360
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
350
PMMA, akrilas
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 naujausios kartos danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė, tai užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.
Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122603.
Forma HE: užsakyti Nr. 122602 + 129100HE.