{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 9 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 103 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 61 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | W | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Avans f | 0,55 mm/rot | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,86 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pas în spirală | 105,5 mm | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime utilă L1 | 47,5 mm | |
| Lungime funcţională | 101,14 mm | |
| Greutate | 117 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | galben | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 6×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 47,5 mm | |
| Avans in | aluminiu cu aşchiere scurtă |
| Cod articol | 122602 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197752987 | |
| Număr producător | 122602 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |