GARANT Master Alu Feed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7mm

Art.-nr.: 122595 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
  • 0,01 DKK /stk.
  • Mindste ordremængde 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 36 mm
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 7 mm
Skærediameter, maks. 7 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Legemsdiameter 8 mm
Spånnotlængde 53 mm
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Vinkel, 1. trin 130 grader
Produktnavn (type) W
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HF-N30
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM+Ti+C
Belægning DLC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 55 mm
Nyttelængde 43 mm
Samlet længde 91 mm
Funktionslængde 43 mm
Vægt 45 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 L
Formularbogstav, standardnummer L
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122595 7
EAN/GTIN 4062406719685
Producentnummer 122595 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærs-værktøj, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger i aluminium. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
  • Specielt udviklet skærgeometri, udviklet til hurtig tilspænding, reduceret skæretryk og kontrolleret spånbrydning.
  • Finslebet spændenotprofil giver sikker bortledning af spånerne.
  • Der opnås ekstreme tilspændinger og standtider vha. det tredje skær.
Branchens førende teknologi med værktøjets tværskær garanterer optimal selvcentrering og muliggør også forboring på ujævne flader. 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.
Med DLC-belægning – for længere standtider, specielt i aluminium med højere si-andel. Belægning på bestilling – ingen returnering. Leveringstid ca. 3 uger, hvis det tilgrundliggende produkt er på lager. Vær opmærksom på minimumsbestillingsmængden.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122596.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle