HM-bor med cylindrisk skaft til flervejs fiberretning DIN 6535 HA 8 mm

Art.-nr.: 122522 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 5×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Spidsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 5×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 41 mm
Spånnotlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 91 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i GFK CFK 0,15 mm/o
Skafttolerance h6
Farvering sort
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122522 8
EAN/GTIN 4045197465894

Anvendelsestabel

PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med nyeste generation inden for krystallinsk diamantbelægning sp3 til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Med 90° spidsvinkel og specialgeometri for at forhindre delaminering.
Med skærende føringsfas for at undgå delaminering, fiberudragning og gratdannelse ved envejs fiberforløb.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Fås i 1/100-mål iht. tabel.
Vær opmærksom på minimumsbestillingsmængden for konfigurerbare størrelser:
⌀ område 1,01-2,99 mm: 10 stk.
⌀ område 3,01-9,99 mm: 5 stk.
⌀ område 10,01-11,99 mm: 3 stk.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven