Punta in HMI, codolo cilindrico per fibre unidirezionali DIN 6535 HA 8 mm

Codice art.: 122522 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Angolo di affilatura: 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 5×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Angolo di affilatura 90 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 41 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 53 mm
Lunghezza complessiva L 91 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in GFRP CFRP 0,15 mm/gir.
Tolleranza codolo h6
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122522 8
EAN / GTIN 4045197465894

Tabella dati

PMMA acrile
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFRP, CFRP
N
100
Grafite
N
340
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Con angolo di affilatura 90° e geometria speciale per evitare la delaminazione.
Con tagliente per evitare delaminazione su materiale unidirezionale.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponibile in dimensioni 1/100 secondo la tabella.
Prestare attenzione al quantitativo minimo d’ordine per i formati configurabili:
⌀ del campo 1,01 – 2,99 mm: 10 pz.
⌀ del campo 3,01 – 9,99 mm: 5 pz.
⌀ del campo 10,01 – 11,99 mm: 3 pz.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello