• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu din carbură cu coadă cilindrică pentru fibră unidirecţională DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 8mm

Cod articol.: 122522 8
Reducere
219,80 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire Diamant (D)
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8 mm
Clasa de toleranță ISO m7
Lungimea totală L 91 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 53 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi, prima etapă 90 grad
Unghiu spirală min. 35 grad
Denumirea produsului (tip) H
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Tip de coadă HA
Configurabil da
Configurabilitate interval 0,01 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 8 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire A
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător VHM DIAMANT
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă m7
Lungime activă A 55 mm
Lungime utilă L1 43 mm
Lungime funcţională 43 mm
Greutate 58 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat negru
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 5×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 41 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122522 8
EAN / GTIN 4045197465894
Număr producător 122522 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GRP, CRP
N
100
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului. Cu un unghi la vârf de 90° şi geometrie specială pentru evitarea delaminării.
Cu faţetă de ghidare tăioasă, care permite ca la o structură unidirecţională a materialelor să se evite delaminarea, ridicarea fibrelor şi formarea bavurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Se livrează în dimensiunile 1/100 conform tabelului.
Respectaţi cantităţile minime de comandă pentru dimensiunile configurabile:
intervalul ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 bucăţi
intervalul ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 bucăţi
intervalul ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 bucăţi